Elis Elektro AS - Koblingsboks Jussi AUD20 - 1285270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014062200
Elnummer
1285270
Leverandørens varenummer
1285270
Typebeskrivelse
1285270
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Boksens dybde er 45 mm.
Selges i forpakninger av 10 stk og 100 stk


