Elis Elektro AS - LIHCH 6x0,5 mm² Halogenfri - 1004052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 6
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613072674
Elnummer
1004052
Leverandørens varenummer
1004052
Typebeskrivelse
1004052
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
6
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
500 V
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
7,8 mm
Kabelhøyde ca.:
7,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U:
500 V
Vekt:
84 kg/km
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.
Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfritt/Halogenfritt
Dimensjon: 0,5 mm²
Antall ledere: 6 ledere
Jordleder: Nei
Testspenning: 1200V
Driftspenning 500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast opplagt -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1-2
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: VDE 0812 og 0245
Godkjenninger: Halogenfri, IEC 60754-1 og IEC 60754-41


