Elis Elektro AS - LIYCY-TP 4x2x0,50 mm² - 1001717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
LIYCY-TP
EAN/GTIN
7070613019846
Elnummer
1001717
Leverandørens varenummer
1001717
Typebeskrivelse
SIGNALKABEL
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
350 V
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
9,6 mm
Kabelhøyde ca.:
9,6 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
9,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
46,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
46,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
46,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Merkespenning U:
500 V
Vekt:
129 kg/km
Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 0,14 mm² til 1,5 mm²
Antall ledere: 2 til 100 ledere
Jordleder: Nei
Testspenning: 1200V
Driftspenning Uo/U: 0,14 mm² = 350V > 0,14 mm² = 500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C
PVC-karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: VDE 0812 og 0379


