Elis Elektro AS - LIYY 52X0,50 MM2 - 1001562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Antall ledere - 0
Nominelt ledertversnitt (AWG) - 0 kcmil
Med jordleder - nei
Torsjonsbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613018290
Elnummer
1001562
Leverandørens varenummer
1001562
Typebeskrivelse
SIGNALKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall ledere:
0
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Med jordleder:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
19,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Merkespenning U0:
0 V
Merkespenning U:
0 V


