Elis Elektro AS - Lokk 200mm Z4 L=3m MP-440Z4 - 1364434

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Lokk 200mm Z4 L=3m MP-440Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 200 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333109718

Elnummer

1364434

Leverandørens varenummer

1364434

Typebeskrivelse

1364434

Overdelsbredde:

200 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

0,6 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.

Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Godstykkelse: 0,6 mm.