Elis Elektro AS - Lokk 400mm Z4 L=2m MP-460Z4 - 1364436

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Lokk 400mm Z4 L=2m MP-460Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 400 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333111643

Elnummer

1364436

Leverandørens varenummer

1364436

Typebeskrivelse

1364436

Overdelsbredde:

400 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

1 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.


Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Godstykkelse: 1 mm.