Elis Elektro AS - Lokk 50mm Z4 L=3m MP-490Z4 - 1364430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Påliggende
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333109039
Elnummer
1364430
Leverandørens varenummer
1364430
Typebeskrivelse
1364430
Overdelsbredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,6 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Godstykkelse: 0,6 mm