Elis Elektro AS - Matekanal 100x49mm 3m Al/Natur TBA10-1 - 1285214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 49 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402093
Elnummer
1285214
Leverandørens varenummer
1285214
Typebeskrivelse
1285214
Høyde:
100 mm
Bredde:
49 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Aluminium
Nyttbart tverrsnitt:
4500 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Antall faste skillevegger:
1
Type feste:
Andre
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Til denne kanalen passer
Front 80 mm
Endestykke 100x49 mm.
Kanaldimensjon: 100x49x3000 mm.
Materiale: Aluminium


