Utgått

Elis Elektro AS - Matekanal 100x60mm 2m m/lokk - 1285238

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Matekanal 100x60mm 2m m/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403670

Elnummer

1285238

Leverandørens varenummer

1285238

Typebeskrivelse

1285238

Høyde:

100 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9003

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Uten

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Matekanal 100x60x2000 mm, L= 2 m, frontåpning: 80 mm.
Kan deles i seksjoner med PEKE 60
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Leveres inkl. lokk.

Materiale: PVC-hvit