Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Matekanal 184x49mm 3m Al/Hvit TBA18-3 - 1285219

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Matekanal 184x49mm 3m Al/Hvit TBA18-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 184 mm

  • Bredde - 49 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402123

Elnummer

1285219

Leverandørens varenummer

1285219

Typebeskrivelse

1285219

Høyde:

184 mm

Bredde:

49 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

9016 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

3

Type feste:

Andre

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalen leveres med forboret hull i rygg.

Til denne kanalen passer
Front 80 mm
Endestykke 184x49 mm

Kanaldimensjon: 184x49x3000 mm.
Materiale: Aluminium