Elis Elektro AS - MembranNippel sort T-VET 20-2 - 1252770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 38,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 20...26 mm
Med sikringer - 1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613074395
Elnummer
1252770
Leverandørens varenummer
1252770
Typebeskrivelse
1252770
Nominell diameter:
38,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
20...26 mm
Med sikringer:
1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell størrelse PG:
21
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Gummigjennomføring beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1 til 4 mm. Gir en støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy.
Hull: Ø 38,5 mm
Materiale: TPE er vær- og oljeresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Sort
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 4 mm
Flammehemmende: UL94 V-0
Hull: Ø 38,5 mm
Materiale: TPE er vær- og oljeresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Sort
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 4 mm
Flammehemmende: UL94 V-0


