Elis Elektro AS - MembranNippel sort T-VET 3-5 - 1252765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 3...5 mm
Med sikringer - 1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Nippel VET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613074340
Elnummer
1252765
Leverandørens varenummer
1252765
Typebeskrivelse
1252765
Nominell diameter:
12,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
3...5 mm
Med sikringer:
1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
7
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Hull: Ø 12,5 mm
Materiale: TPE er vær- og oljeresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Sort
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 4 mm
Flammehemmende: UL94 V-0


