Elis Elektro AS - MembranNippel sort T-VET 7-10 - 1252767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 19,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 7...10 mm
Med sikringer - 1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Nippel VET
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613074364
Elnummer
1252767
Leverandørens varenummer
1252767
Typebeskrivelse
1252767
Nominell diameter:
19,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
7...10 mm
Med sikringer:
1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
11
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Hull: Ø 19,5 mm
Materiale: TPE er vær- og oljeresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Sort
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 4 mm
Flammehemmende: UL94 V-0


