Elis Elektro AS - MembranNippel T-GET 10-14 M25 - 1252752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 10...14 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613074227
Elnummer
1252752
Leverandørens varenummer
1252752
Typebeskrivelse
1252752
Nominell diameter:
12,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
10...14 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
7
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Passer til hull: Hull Ø 25,5 mm
Materiale: TPE er vær- og kjemikalieresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Grå (RAL7035)
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 5 mm
Flammehemmende: UL94 V-0


