Elis Elektro AS - MembranNippel T-GET 3-5 M12 - 1252749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 3...5 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613074197
Elnummer
1252749
Leverandørens varenummer
1252749
Typebeskrivelse
1252749
Nominell diameter:
50,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
3...5 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1 til 5 mm. Gir en støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy.
Passer til hull: Hull Ø 12,5 mm
Materiale: TPE er vær- og kjemikalieresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Grå (RAL7035)
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 5 mm
Flammehemmende: UL94 V-0
Passer til hull: Hull Ø 12,5 mm
Materiale: TPE er vær- og kjemikalieresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Grå (RAL7035)
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 5 mm
Flammehemmende: UL94 V-0


