Elis Elektro AS - MembranNippel T-VET 7-10 PG 11 - 1252760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 19,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 7...10 mm
Med sikringer - 1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613074296
Elnummer
1252760
Leverandørens varenummer
1252760
Typebeskrivelse
1252760
Nominell diameter:
19,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
7...10 mm
Med sikringer:
1...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
11
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Passer til hull: Hull Ø 19,5 mm
Materiale: TPE er vær- og kjemikalieresistent
Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
Farge: Grå (RAL7035)
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: 1 til 4 mm


