Elis Elektro AS - Minikanal 32x20mm 3m Al/Hvit TBA202-3 - 1285201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 32 mm
Bredde - 20,5 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402147
Elnummer
1285201
Leverandørens varenummer
1285201
Typebeskrivelse
1285201
Høyde:
32 mm
Bredde:
20,5 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
656 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Til denne kanalen passer Front 32 mm
Mål: 32x20,5x3000 mm
Materiale: Hvitlakkert aluminium


