Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Minikanal 32x20mm 3m Al/Natur TBA202-1 - 1285200

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Minikanal 32x20mm 3m Al/Natur TBA202-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 32 mm

  • Bredde - 20,5 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402130

Elnummer

1285200

Leverandørens varenummer

1285200

Typebeskrivelse

1285200

Høyde:

32 mm

Bredde:

20,5 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Farge:

Aluminium

Nyttbart tverrsnitt:

656 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Antall faste skillevegger:

0

Type feste:

Andre

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalen leveres med forboret hull i rygg.

Til denne kanalen passer Front 32 mm

Mål: 32x20,5x3000 mm
Materiale: Aluminium