Elis Elektro AS - Minikanal 65x65mm 3m Al/Natur TBA652-1 - 1285210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402215
Elnummer
1285210
Leverandørens varenummer
1285210
Typebeskrivelse
1285210
Høyde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Aluminium
Nyttbart tverrsnitt:
4225 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Antall faste skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Til denne kanalen passer
Front 54 mm
Endestykke 65x65 mm
Kanaldimensjon: 65x65x3000 mm.
Materiale: Aluminium


