Elis Elektro AS - Montasjeskrue 4,2x13 borspiss C4 - 1388600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Lengde - 13 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318470234249
Elnummer
1388600
Leverandørens varenummer
1388600
Typebeskrivelse
1388600
Materiale:
Stål
Lengde:
13 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Rundhode, flat
Flenshodeskrue for montering mot stål inntil 3mm.
Skruen er selvborende og kan benyttes i både tre og stål Skivehode.
Skruen er selvborende og kan benyttes i både tre og stål Skivehode.


