Elis Elektro AS - Monteringsbrikke 45x22,5 mm 1x Keystone UDA22-KS - 1205143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918205285
Elnummer
1205143
Leverandørens varenummer
1205143
Typebeskrivelse
1205143
Anvendelse:
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
0,5
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP2X
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
22,5 mm
Enhet dybde:
10 mm
Min. dybde på apparatboks:
10 mm
Størrelse: 1/2 mosaicenhet (22,5 x 45 mm).
Hullbilde: 19,50 x 14,70 mm.