Elis Elektro AS - NHXMH 3G2,5 mm² RE Cu (IFXI) - 1001816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
NHXMH
EAN/GTIN
7070613063689
Elnummer
1001816
Leverandørens varenummer
1001816
Typebeskrivelse
Installasjonskabel
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
14
Nominelt ledertversnitt (AWG):
14 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
10,5 mm
Kabelhøyde ca.:
10,5 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
15 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
149 kg/km
.
Oppbygning: Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri Polymer
Dimensjon: 1,50 mm² til 35 mm²
Testspenning: 2000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: - Fritt forlagt -5 °C til +70 °C Fast forlagt -30 °C til +80 °C
Karakteristikk: Ved brann: Selvslukkende og flammehemmende etter IEC 60332-1
Leder konstruksjon: IEC 60228-1
Halogenfri: Ja
Normer: VDE 0482-332-1 og IEC 60332-3-10 og 3-24, VDE 0482-266-1, 2-4


