Elis Elektro AS - NIPPEL M20x1,5 Ex-db/eb/tb OC - 1255784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 3...9 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613074067
Elnummer
1255784
Leverandørens varenummer
1255784
Typebeskrivelse
1255784
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
3...9 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
16 mm
Fastnøkkelbredde:
22 mm
Sekskant hjørnemål:
24,5 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Nikkel
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Trykkkompenserende:
nei
Briksområde: Utstyr egnet for potensielt eksplosive gass- og støvatmosfærer, for bruk i Gruppe II og III, Gassgruppe IIC, Støvgruppe IIIC, ZONE1/ZONE2, ZONE21/ZONE 22. Merking: Ex II 2GD, med eksempel på merking.
Materialer: Nikkelbelagt messing, rustfritt stål 316L, aluminium.
Tetninger: CR (kloropren).
O-ringer: CR (kloropren).
Beskyttelsesgrad: IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.
Driftstemperatur: CR (kloropren) -40 °C til +80 °C.
Gjengetyper: Metrisk (M) ISO stigning 1,5
Kabeltype: Ikke-armert.


