Elis Elektro AS - NIPPEL M20x1,5 Ex-eb/tb CRUX - 1255764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 9...16 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613073954
Elnummer
1255764
Leverandørens varenummer
1255764
Typebeskrivelse
1255764
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
9...16 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Sekskant hjørnemål:
26,5 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Nikkel
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
nei
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Trykkkompenserende:
nei
Bruksområde: Utstyr egnet for potensielt eksplosive gass- og støvatmosfærer, for bruk i Gruppe II (Gassgruppe IIC ZONE1/ZONE2) og Gruppe III (Støvgruppe IIIC ZONE21/ZONE 22).
Materiale: Nikkelbelagt messing, Tetning og O-ring: i halogenfri silikon.
Beskyttelsesgrad: IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.
Driftstemperatur: -60 °C til +130 °C
Merking av utstyr: Ex II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db.
Gjengetype: Metrisk (M) ISO stigning 1,5
Kabeltype: For ikke-armert-, uskjermede- og skjermede kabler når avsluttet i kapsling.


