Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Nivåledd 400mm Sort MP-368SV - 1363334

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Nivåledd 400mm Sort MP-368SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Stikktilkobling

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333129112

Elnummer

1363334

Leverandørens varenummer

1363334

Typebeskrivelse

1363334

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Stikktilkobling

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

400...400 mm

Lengde:

250 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Nivåleddet monteres som en skjøt i banen. Ved en 90°-nedgang bruk MP nedføringsbøy. Et alternativ er å sage i banens sidekant og knekke banen til ønsket vinkel på arbeidsplassen.

Sortlakkert: RAL 9005