Elis Elektro AS - Nivåledd 75mm Sort MP-318SV - 1363329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Forbindelsestype - Stikktilkobling
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Forbindelsestype:
Stikktilkobling
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Lengde:
250 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Sortlakkert: RAL 9005


