Elis Elektro AS - NSHXAFØ 1x150 mm² 3kV Halogenfri

Elis Elektro AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 1800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613060305

Elnummer

1003075

Leverandørens varenummer

10 030 75

Typebeskrivelse

1003075

Nominelt ledertverrsnitt

150 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

1

Materiale i ytre kappe

Andre

Merkespenning U0

1800 V

Ledermateriale

Kobber

Leder overflate

Fortinnet

AWG størrelse

0000

Nominelt ledertversnitt (AWG)

0 kcmil

Lederdiameter

0 mm

Revolverte ledere

Nei

Lederisolasjon

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Uten

Kjernefarge

Svart

Med jordleder

Nei

Maks tillatt ledertemperatur

70 °C

Skjerm

Nei

Tilleggsledning

Nei

Beskyttelsesbarriere

Andre

Armering

Uten

Tverrgående vanntetthet

Nei

Med gnagebeskyttelse

Nei

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Bredde på leder ca.

28 mm

Høyde på leder ca.

28 mm

Ytterdiameter omtrentlig

28 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

750 mm

Merkespenning U

3000 V

Lederform

Rund

Egnet som installasjonskabel

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon

Nei

Sertifisert som flyplasskabel

Nei

Vekt

1640 kg/km

3kV Spesial dobbeltisolert halogenfri ledningen som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Der det er krav til halogenfri kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet.

Oppbygning: Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge
Isolasjon indre/ytre: Gummi/halogenfritt materiale
Dimensjon: 1,5 mm² til 300 mm²
Antall ledere: 1 leder Jordleder: Nei
Testspenning: 6kV
Driftsspenning: 1,8kV/3kV
Temperaturområde: Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90°
Lederkonstruksjon: Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Flamme test: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Halogenfri: Ja