Elis Elektro AS - NSHXAFØ 1x6 mm² 3kV Halogenfri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 1800 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613060213
Elnummer
1003066
Leverandørens varenummer
10 030 66
Typebeskrivelse
1003066
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
1800 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
AWG størrelse
10
Nominelt ledertversnitt (AWG)
10 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Svart
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Andre
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
9,5 mm
Høyde på leder ca.
9,5 mm
Ytterdiameter omtrentlig
9,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
30 mm
Merkespenning U
3000 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
110 kg/km
3kV Spesial dobbeltisolert halogenfri ledningen som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Der det er krav til halogenfri kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet.
Oppbygning: Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge
Isolasjon indre/ytre: Gummi/halogenfritt materiale
Dimensjon: 1,5 mm² til 300 mm²
Antall ledere: 1 leder Jordleder: Nei
Testspenning: 6kV
Driftsspenning: 1,8kV/3kV
Temperaturområde: Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90°
Lederkonstruksjon: Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Flamme test: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Halogenfri: Ja