Elis Elektro AS - NSHXAFØ 1x2,5 mm² 3kV Halogenfri - 1003064

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - NSHXAFØ 1x2,5 mm² 3kV Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613060190

Elnummer

1003064

Leverandørens varenummer

1003064

Typebeskrivelse

GUMMIKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

1800 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

14

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

7,5 mm

Kabelhøyde ca.:

7,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

12,5 mm

Merkespenning U:

3000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

70 kg/km

Bruksområde: Ledningen anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Er i dag brukt som et alternativ til CGF Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet. Tekniske data: Oppbygning: Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge. Isolasjon indre/ytre: Gummi/halogenfritt materiale Dimensjon: 1,5mm2 til 300mm2 Antall ledere: 1 leder Jordleder: Nei Testspenning: 6kV Driftsspenning 1,8kV/3kV Temperaturområde: Fritt forlagt –25 til +90, fast forlagt – 40 til +90 Lederkonstruksjon: Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5 Flamme test: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1