Elis Elektro AS - ØPVC-JZ 4G1,5 mm² Nummermerket - 1002115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
ØPVC-JZ Signal og kontrollkabel
EAN/GTIN
7070613022563
Elnummer
1002115
Leverandørens varenummer
1002115
Typebeskrivelse
SIGNAL OG KONTROLLKABEL
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
7,3 mm
Kabelhøyde ca.:
7,3 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
111 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
111 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
29,6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
120 kg/km
Oppbygning: Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 0,5 mm² til 240 mm²
Antall ledere: 2 til 100 ledere
Jordleder: fra 3-leder
Testspenning: 3000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Leder konstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281


