Utgått

Elis Elektro AS - ØPVC-JZ-SY 12G1,00 MM2 STÅLSKJ - 1002194

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - ØPVC-JZ-SY 12G1,00 MM2 STÅLSKJ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 14

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

ØPVC-JZ-SY

EAN/GTIN

7070613022266

Elnummer

1002194

Leverandørens varenummer

1002194

Typebeskrivelse

SIGNAL OG KONTROLLKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

14

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

14,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

213 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

213 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

85,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Bruksområder: ØPVC-JZ brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier, se liste bakerst i katalogen. Tekniske data: Oppbygning: Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 til 240mm2 Antall ledere: 2 til 100 ledere Jordleder: fra 3-leder Test spenning: 3000V Drift spenning Uo/U: 300/500V Temperatur område: Fritt forlagt -5°C til +70°C, fast forlagt -40°C til +80 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281