Elis Elektro AS - ØPVC-JZ-SY 14G0,50 MM2 STÅLSKJ - 1002172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 21
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse - 20
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
ØPVC-JZ-SY
EAN/GTIN
7070613022082
Elnummer
1002172
Leverandørens varenummer
1002172
Typebeskrivelse
SIGNAL OG KONTROLLKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
21
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
15,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
228 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
228 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
91,2 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U0:
300 V
Merkespenning U:
500 V


