Elis Elektro AS - Overgang Fjell- gulvboltfeste - 1354098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333037660
Elnummer
1354098
Leverandørens varenummer
1354098
Typebeskrivelse
1354098
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Gulvboltfeste for innfestning av ankerskinne/konsoll i fjellbolt, kompletteres med U-bolt.
Ved montering med ankerskinne kan denne vinkles ±10°.
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)
Ved montering med ankerskinne kan denne vinkles ±10°.
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


