Elis Elektro AS - Overgangskrave 1225 Hvit TBL22-3 - 1285148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 220 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Antall overdeler - 0
Farge - Hvit
Bredde forgrening/åpning - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402710
Elnummer
1285148
Leverandørens varenummer
1285148
Typebeskrivelse
1285148
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
220 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Antall overdeler:
0
Farge:
Hvit
Bredde forgrening/åpning:
100 mm
Dybde forgrening/åpning:
65 mm
Symmetrisk:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


