Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Pendelkonsoll 200mm Hvit MP-162V2 - 1354162

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Pendelkonsoll 200mm Hvit MP-162V2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 200...200 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...100 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 3900 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333922799

Elnummer

1354162

Leverandørens varenummer

1354162

Typebeskrivelse

1354162

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...200 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

56...100 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

3900 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Anvendes til takoppheng av kabelstiger. Passer til alle typer takpendler.
Pendelkonsollen henges på pendelen/ankerskinnen, i kroken, og frigjør dermed begge hendene før den låses med bolt/mutter.


Bygghøyde: 20 mm
Materiale: Hvitlakkert