Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Pendelkonsoll 300mm Varmf MP-163Z2 - 1354193

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Pendelkonsoll 300mm Varmf MP-163Z2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...300 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...100 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 1500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333007892

Elnummer

1354193

Leverandørens varenummer

1354193

Typebeskrivelse

1354193

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

56...100 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

1500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Anvendes til takoppheng av kabelstiger. Passer til alle typer takpendler.
Pendelkonsollen henges på pendelen/ankerskinnen, i kroken, og frigjør dermed begge hendene før den låses med bolt/mutter.


Bygghøyde: 20 mm
Materiale: Varmforsinket (60 µm)