Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Pendelkonsoll 500mm Hvit MP-165V2 - 1354165

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Pendelkonsoll 500mm Hvit MP-165V2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 500...500 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...100 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 3700 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333923055

Elnummer

1354165

Leverandørens varenummer

1354165

Typebeskrivelse

1354165

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

500...500 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

56...100 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

3700 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Anvendes til takoppheng av kabelstiger. Passer til alle typer takpendler.
Pendelkonsollen henges på pendelen/ankerskinnen, i kroken, og frigjør dermed begge hendene før den låses med bolt/mutter.

Bygghøyde: 20 mm
Materiale: Hvitlakkert