Elis Elektro AS - Pendelskaft 100-600mm Sort MP-931SV - 1363314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333116013
Elnummer
1363314
Leverandørens varenummer
1363314
Typebeskrivelse
1363314
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Med skruetilbehør:
nei
Pendelskaft for montering av bærende skjøtejern og kombikonsoll.
For baner med bredde 100- 600 mm
Sortlakkert: RAL 9005
For baner med bredde 100- 600 mm
Sortlakkert: RAL 9005


