Elis Elektro AS - Pendelskinne L=3m Sort MP-910SV - 1363315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333010939
Elnummer
1363315
Leverandørens varenummer
1363315
Typebeskrivelse
1363315
Lengde:
3000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
35 mm
Høyde:
14 mm
Slissebredde:
9 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
20 µm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Vekt:
2320 kg
Sortlakkert: RAL 9005


