Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elis Elektro AS - PVC Plate klar 3mm 1000x1000mm - 18 210 98

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - PVC Plate klar 3mm 1000x1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010218

Elnummer

1821098

Leverandørens varenummer

18 210 98

Typebeskrivelse

1821098

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Klare PVC plater for bruk til isolasjonsformål og berøringsbeskyttelse.
Platene er lett formbare ved oppvarming med varmluftpistol.
Leveres med beskyttelsesfolie.

Andre farger og dimensjoner på forespørsel.


Materiale: polyvinylklorid (PVC) hard
Farge: klar
Overflate: blank
Tykkelse: 3 mm
Toleranse: BS - 3757
Egenvekt: 1.4
Temperaturbestandighet: 60 °C
Gjennomslagsfasthet: 25 kV / mm DIN 43481
Brennbarhet: selvslukkende DIN 4102
Flammepunkt: 390 °C