Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - RE2Y(ST)Y 1x2x0,5 mm² Sort - 1002459

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - RE2Y(ST)Y 1x2x0,5 mm² Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613024666

Elnummer

1002459

Leverandørens varenummer

1002459

Typebeskrivelse

BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

0 V

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Kabelskjerming:

Folie

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

7,5 mm

Kabelhøyde ca.:

7,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Merkespenning U:

0 V

Vekt:

41 kg/km

RE-2Y(St)Y brukes som koblingskabel for 4-20mA. Benyttes også for instrumentering og overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Folieskjermen gir en meget god EMC-skjerming og er derfor anbefalt i anlegg hvor støy er en medvirkende faktor til feil. RE-kabel er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, betong og i murverk samt utendørs og nedgravd. RE-kabel blir i dag brukt spesielt mye i industrien og dataanlegg hvor EMC-sikkerhet er ett krav. Kabelen leveres også med individuelt skjermet par.
.

Oppbygning: Sort eller blå(egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og nummermerking, parvis revolvert, aluminium folieskjerm.
Isolasjon indre/ytre: PE/Forsterket PVC
Dimensjon: 0,5-1,3 mm²
Antall ledere: 1 til 48 par
Jordleder: jordtråd under skjerm
Testspenning: 2000V
Driftspenning: 300V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Leder konstruksjon: 7 trådet kobber
Flammeegenskap: flammehemmende etter IEC 60332-1 og IEC 60332-3C