Elis Elektro AS - RE2Y(ST)Y 8x2x0,5 mm² Sort - 1002462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 16
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Instrumenteringskabel
EAN/GTIN
7070613024697
Elnummer
1002462
Leverandørens varenummer
1002462
Typebeskrivelse
BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
16
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
0 V
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Kabelskjerming:
Folie
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
14 mm
Kabelhøyde ca.:
14 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
14 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Merkespenning U:
0 V
Vekt:
191 kg/km
.
Oppbygning: Sort eller blå(egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og nummermerking, parvis revolvert, aluminium folieskjerm.
Isolasjon indre/ytre: PE/Forsterket PVC
Dimensjon: 0,5-1,3 mm²
Antall ledere: 1 til 48 par
Jordleder: jordtråd under skjerm
Testspenning: 2000V
Driftspenning: 300V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Leder konstruksjon: 7 trådet kobber
Flammeegenskap: flammehemmende etter IEC 60332-1 og IEC 60332-3C


