Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Regulerbar sving 300mm Sort MP-453SV - 1363323

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Regulerbar sving 300mm Sort MP-453SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333153643

Elnummer

1363323

Leverandørens varenummer

1363323

Typebeskrivelse

1363323

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Regulerbar sving til alle kabelbaner/armaturskinner

Sortlakkert: RAL 9005