Elis Elektro AS - Regulerbar sving 75mm Sort MP-413SV - 1363319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333152882
Elnummer
1363319
Leverandørens varenummer
1363319
Typebeskrivelse
1363319
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
75 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Med overdel:
nei
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Sortlakkert: RAL 9005


