Elis Elektro AS - Renoveringskrave Ø160mm - 1255304

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Renoveringskrave Ø160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613074166

Elnummer

1255304

Leverandørens varenummer

1255304

Typebeskrivelse

1255304

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Ø160 mm med Ø25 mm hull - til rør fra Ø30 mm til Ø80 mm

- Tetter og forsegler: Forhindrer luftlekkasjer som kan føre til energitap og fuktproblemer.
- Selvvulkaniserende: Skaper en sterk og holdbar forbindelse uten bruk av lim eller fugemasse.
- Ekstremt strekkbar: Kan tilpasses til forskjellige rørdimensjoner og avtrekkskanaler.
- Energibesparende: Tette gjennomføringer og skjøter reduserer energiforbruket.
- Enkel montering: Krever ingen spesialverktøy eller faglig ekspertise.
- Allsidig: Kan brukes til et bredt spekter av materialer, inkludert dampsperrer, vindsperrer og undertak.

Spar energi og unngå luftlekkasjer i renoveringsprosjektene dine med ELIS Renoveringskrave!
Denne fleksible, selvvulkaniserende løsningen gir en enkel og lufttett forsegling rundt rør og kabler, reduserer energiforbruket og passer til en rekke byggematerialer. Installeres uten spesialverktøy – et smart valg for energieffektive oppgraderinger!

Ø160 mm med Ø25 mm hull: Til rør fra Ø30 mm til Ø80 mm
Materiale: Polyisobutylen
Temperaturbestandighet: -60 °C til 80 °C
Installasjonstemperatur: -10 °C til 60 °C
Lim: Akryl-m
UV bestandig: 5000 timer (EN 1297)