Elis Elektro AS - SIHF 2x0,75 mm² Silikonkabel - 1002307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613023232
Elnummer
1002307
Leverandørens varenummer
1002307
Typebeskrivelse
UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
19 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
6,3 mm
Kabelhøyde ca.:
6,3 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
67 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
67 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
67 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-60...180 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-60...180 °C
Merkespenning U:
500 V
Vekt:
55 kg/km


