Elis Elektro AS - SIHF 2x1,5 mm² Silikonkabel - 1002318

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - SIHF 2x1,5 mm² Silikonkabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

SIHF

EAN/GTIN

7070613023348

Elnummer

1002318

Leverandørens varenummer

1002318

Typebeskrivelse

UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

7,5 mm

Kabelhøyde ca.:

7,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

59 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

59 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

29,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-60...180 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-60...180 °C

Merkespenning U:

500 V

Vekt:

92 kg/km

SIHF er nummermerket og benyttet som kraft-, kontroll- og signal kabel til installasjoner, hvor man har temperaturer opptil 180 grader (250 grader i korte perioder), og hvor de mekaniske påkjenningene er minimale. Typiske bruksområder er jern-, stål- og aluminiumsverk, glassindustri, belysningsapplikasjon, sauna og badstu applikasjoner. Kabelen er resistent ovenfor Ozon, oksygen, samt værbestandig. Den har også meget gode egenskaper mot giroljer, acetone, anilin, bremsevæsker, metanol, motorolje, sulfiddioksid, sjøvann samt plante- og dyrefett.

Oppbygning: Rustrød ytterkappe, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket) revolvert
Isolasjon indre/ytre: Silikon/ Silikon
Dimensjon: 0,75 mm² til 25 mm²
Antall ledere: 2 til 10 ledere
Jordleder: Fra 3 -leder
Testspenning: 2000V
Driftsspenning: 300/500V
Halogenfri: Ja
Temperatur område: Fritt forlagt -25 °C til +180 °C, Fast forlagt -60 °C til +180 °C
Leder konstruksjon: VDE 0295, Klasse 5, Og IEC 60228, Klasse 5
Konstruert etter: DIN VDE 0250, del 1 og del 816
Flamme test: Test klasse B og test klasse C etter VDE 0472 del 804, IEC 60332-1 og 60332-2