Elis Elektro AS - SIHF 4G0,75 mm² Silikonkabel - 1002309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
SIHF
EAN/GTIN
7070613023256
Elnummer
1002309
Leverandørens varenummer
1002309
Typebeskrivelse
UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
19 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
7,6 mm
Kabelhøyde ca.:
7,6 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
7,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
85 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
85 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
42,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-60...180 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-60...180 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
84 kg/km
Oppbygning: Rustrød ytterkappe, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket) revolvert
Isolasjon indre/ytre: Silikon/ Silikon
Dimensjon: 0,75 mm² til 25 mm²
Antall ledere: 2 til 10 ledere
Jordleder: Fra 3 -leder
Testspenning: 2000V
Driftsspenning: 300/500V
Halogenfri: Ja
Temperatur område: Fritt forlagt -25 °C til +180 °C, Fast forlagt -60 °C til +180 °C
Leder konstruksjon: VDE 0295, Klasse 5, Og IEC 60228, Klasse 5
Konstruert etter: DIN VDE 0250, del 1 og del 816
Flamme test: Test klasse B og test klasse C etter VDE 0472 del 804, IEC 60332-1 og 60332-2


