Elis Elektro AS - Skillevegg 52x45mm TDH2 - 1285186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 43 mm
Lengde - 1000 mm
Modell / utførelse - Dobbelt
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551241
Elnummer
1285186
Leverandørens varenummer
1285186
Typebeskrivelse
1285186
Høyde:
43 mm
Lengde:
1000 mm
Modell / utførelse:
Dobbelt
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


