Elis Elektro AS - SKK 1x10 mm² Blå 50m snelle
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613062750
Elnummer
1003650
Leverandørens varenummer
10 036 50
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt
10 mm²
Lederklasse
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
AWG størrelse
8
Nominelt ledertversnitt (AWG)
8 kcmil
Lederdiameter
4 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Blå
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Andre
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Blå
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Bredde på leder ca.
7,7 mm
Høyde på leder ca.
7,7 mm
Ytterdiameter omtrentlig
7,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
60 mm
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
135 kg/km
SKK er en dobbeltisolert høyfleksibel enleder i PVC. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel og har en mindre ytterdiameter enn RKK.
Oppbygning: PVC/ isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 10 og 16 mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1